Pokrętło z grzechotką dwukierunkowe 3/8 cala
Pokrętło z grzechotką 3/8 cala, pokr. zm. kier.
POKRETLO Z GRZECHOTKA 3/8 175 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kompaktowa, wąska główka
- Proste przełączanie między obrotami w prawo i w lewo
- Sfazowany kwadrat – łatwiejsze zdejmowanie końcówek klucza nasadowego
- Przesunięty korpus pokrętła z grzechotką zapewnia więcej miejsca na ręce
- Tarcza obrotowa z 72 drobnymi zębami; kąt obrotu 5°
- Chromowane, uchwyt 2-komponentowy
- DIN 3122, ISO 3315
Testowany zgodnie z wymogami testu TÜV SÜD: 10/2008
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowane |
Długość (L1) | 175 mm |
Długość uchwytu (L3) | 82 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 16 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 30 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 19 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 28 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!