Zamknięcie
Zamknięcie standardowe VKW
KANAŁ-(AE-R7030)-DECKL-B30MM-L2M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 30 mm |
Długość pokrywy | 2 m |
Maks. odporność temperaturowa | 60 °C |
Kolor | Szary kamienny, podobny do RAL 7030 |
Materiał | Polichlorek winylu – PCW |
Palność | Samogasnące według normy UL94 V0 |