Pokrywy zaciskowe GPN 1010
Pokrywa zabezpieczająca GPN 1010
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje dodatkowe:
Do zabezpieczania śrub i nakrętek.
Optymalna ochrona przed korozją.
Wysoka konstrukcja zapewnia większą długość śrub.
Obwodowa krawędź mocująca blokuje na miejscu pod nakrętką.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d1) | 24,4 mm |
Wysokość wewnętrzna (h2) | 25 mm |
Inna norma | GPN 1010 |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Kolor | Czarny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 60 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 80 °C |