Polerka EPM 2000-7

Polerka EPM 2000-7
POLERKA-(EPM 2000-7)-1200W

Nr art. 5717010010
EAN 4046777727616

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo wydajna obrotowa polerka z dodatkowym uchwytem typu D dla wygodniejszej i wygodniejszej obsługi.

Antypoślizgowy uchwyt typu D.


Znakomita poręczność i łatwość manewrowania



Staranne, ukierunkowane polerowanie


Najwyższa gładkość obróbki końcowej



Wygodna obsługa


Duży dwupalcowy przełącznik spustowy i system antywibracyjny na uchwycie głowicy



Przycisk blokowania


Do pracy ciągłej ze stałą prędkością



Wygodnie umiejscowiona regulacja prędkości


Możliwość polerowania różnych materiałów



Uniwersalność


Funkcja zmiany przełożenia automatycznie podnosi moc silnika w celu utrzymania stałej prędkości pod obciążeniem



Funkcja obrotowa


Okrężny ruch obrotowy (w jednym kierunku) w połączeniu ze stałą prędkością umożliwia doskonałe usuwanie defektów lakieru i precyzyjne woskowanie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szerokiego zakresu prac polerskich i szlifierskich, idealnie nadaje się do detailingu samochodowego i szkutniczego oraz polerowania kamienia (tylko na sucho).

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1200 W

Min./maks. obroty jałowe

800-2400 obr/min

Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona

M14

Waga urządzenia

3.4 kg

Długość kabla

2 m