Polerowane na wysoki połysk P20 Plus
POLITURA NA WYSOKI POŁYSK P20 1KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Specjalnie dostosowana konsystencja proszku z tlenku glinu
- Umiarkowana wydajność skrawania powierzchni i bardzo wysoki połysk
- Bez trudu usuwa rowki szlifierskie od ziarna P2000 wzwyż
Gęsta konsystencja
- Pasta nie rozpryskuje
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Niski poziom pyłu
- Nie wymaga żmudnego ponownego czyszczenia sąsiadujących obszarów
Można nakładać ręcznie lub maszynowo
Do farb konwencjonalnych i odpornych na zarysowania
Do stosowania na nowych i starych lakierach
Nie zawiera silikonu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Średnio ścierna politura zapewniająca wysoki połysk do efektywnego przygotowania do malowania, usuwania śladów szlifowania i zarysowań na starych farbach, a także do usuwania uszkodzonych powierzchni na utwardzonych naprawianych powłokach wierzchnich.
Przygotowanie malowanej powierzchni:
Ślady szlifowania i zarysowań, odnawianie używanych pojazdów
Wstrząsnąć dobrze przed użyciem. Równomiernie rozprowadzić pastę na powierzchni odpowiednio dobranej tarczy polerskiej i nałożyć niewielką ilość pasty na polerowaną powierzchnię. Ustawić tarczę polerską płasko na obszarze roboczym i uruchomić maszynę. Polerować powierzchnię z prędkością 1500-2000 obr./min wywierając odpowiednio dobrany nacisk, aż ślady szlifowania lub niedoskonałości farby zostaną usunięte. Polerować sekcjami! Usunąć resztki politury ściereczką z mikrofibry.
Zawartość | 1 kg |
Baza chemiczna | Woda, węglowodory |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Jasnożółty |
Gęstość | 1,02 g/cm³ |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!