Polerka samochodowa EPM 14-200-E

Polerka EPM 14-200-E
POLERKA EPM 14-200E

Nr art. 57075100
EAN 4062856070350

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Potężne urządzenie do polerowania samochodów o mocy 1450 W, idealne do usuwania zarysowań
  • Silnik o dużej mocy 1450 w zapewnia maksymalną wydajność we wszystkich zastosowaniach

  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym zapobiega przegrzaniu maszyny

  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem zapobiega nadmiernemu obciążeniu maszyny przez użytkownika

  • Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega przypadkowemu uruchomieniu w razie awarii zasilania

  • Układ elektroniczny zapewnia stałe prędkości podczas pracy z niskimi prędkościami obrotowymi

  • Blokada wrzeciona umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi

  • Łagodny rozruch

  • Blokowany przełącznik dławika
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1450 W

Min./maks. obroty jałowe

490-2100 obr/min

Maks. średnica elementu polerującego

200 mm

Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona

M14

Waga urządzenia

2.3 kg

Długość kabla

6 m

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ WSP.GABKI POL.RZEP M14 D125

Do mocowania gąbek polerskich, jagnięcej skórki itp. z mocowaniem na rzepy
x 1 szt.
Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ WSP.GABKI POL.RZEP M14 D150

Do mocowania gąbek polerskich, jagnięcej skórki itp. z mocowaniem na rzepy
x 1 szt.
Stopa szlifierska na rzepy

TALERZ MOCUJĄCY DO POLERKI M14 D80MM

Do mocowania gąbek polerskich, jagnięcej skórki itp. z mocowaniem na rzepy