Politura antyhologramowa P30 Plus
Pasta antyhologramowa P30 Plus
POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 250G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Unikalna kompozycja w postaci proszku wyprodukowana z tlenku glinu
- Dokładne usuwanie z równoczesnym nadaniem lustrzanego połysku
- Skutecznie usuwa rowki powstałe podczas szlifowania ziarnem o granulacji P3000 i wyższej
Gęsta konsystencja
- Politura nie rozpryskuje się
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Nie wytwarza wiele kurzu
Można nakładać ręcznie lub maszynowo
Nie zawiera silikonu
Zalecana tarcza:
Tarcza polerska „pomarańczowa” lub „jagnięca skórka”
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do farb tradycyjnych i farb odpornych na zarysowania. Do użytku na nowych i używanych powłokach malarskich.
Wstrząsnąć dobrze butelkę przed użyciem.
Ręcznie:
Nałożyć równą warstwę politury na pomalowaną powierzchnię za pomocą szmatki polerskiej lub gąbki polerskiej kolistymi ruchami, a następnie polerować. Usunąć resztki politury ściereczką z mikrofibry.
Mechanicznie:
Równomiernie rozprowadzić pastę na powierzchni odpowiednio dobranej tarczy polerskiej i nałożyć niewielką ilość pasty na polerowaną powierzchnię. Ustawić tarczę polerską płasko na obszarze roboczym i uruchomić maszynę. Polerować obszar roboczy wywierając odpowiednio dostosowany nacisk, aż ślady szlifowania lub niedoskonałości farby zostaną usunięte. Usunąć resztki politury ściereczką z mikrofibry.
Zawartość | 250 g |
Baza chemiczna | Woda, węglowodory |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Popielaty (jasnoszary) |
Gęstość | 0,99 g/cm³ |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | w temperaturze pokojowej |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!