Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Politura szybko szlifująca P10 Plus

POLITURA DO LAKIERU P10 250G

Nr art. 0893150012

EAN 4058794032536

Ceny dostępne po zalogowaniu
Politura szybko szlifująca P10 Plus

Nr art. 0893150012
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
Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.

Innowacyjna kompozycja w postaci proszku wyprodukowana z tlenku glinu


  • Bardzo szybkie usuwanie warstwy zewnętrznej i niezrównany połysk

  • Skutecznie usuwa rowki powstałe podczas szlifowania ziarnem o granulacji P1500 i wyższej


Gęsta konsystencja


  • Politura nie rozpryskuje się

  • Ekonomiczne rozwiązanie

  • Nie wytwarza wiele kurzu

  • Bez pracochłonnego czyszczenia przyległych obszarów


Można nakładać ręcznie i maszynowo



Do farb tradycyjnych i farb odpornych na zarysowania



Do użytku na nowych i używanych powłokach malarskich



Nie zawiera silikonu

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk, przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich, a także do polerowania trudno usuwalnych śladów używania na starych farbach.



Przygotowanie powierzchni malarskiej:


Wtrącenia kurzu, rowki od szlifowania, skórka pomarańczy, usterki farby

Instrukcja

Wstrząsnąć dobrze przed użyciem. Równomiernie rozprowadzić pastę na powierzchni odpowiednio dobranej tarczy polerskiej i nałożyć niewielką ilość pasty na polerowaną powierzchnię. Ustawić tarczę polerską płasko na obszarze roboczym i uruchomić maszynę. Polerować powierzchnię z prędkością 1500-2000 obr./min wywierając odpowiednio dobrany nacisk, aż ślady szlifowania lub niedoskonałości farby zostaną usunięte. Polerować sekcjami! Usunąć resztki politury ściereczką z mikrofibry. Usunąć wszystkie pozostałe smugi używając politury antyhologramowej P30 Plus.

Zawartość

250 g

Baza chemiczna

Woda, węglowodory

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Zielony

Gęstość

1,25 g/cm³

Nie zawiera silikonu

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Skóra jagnięca Premium

KOZUSZEK POLERSKI CZARNY OK.D135

Do efektywnego usuwania porysowanych, matowych i częściowo oszlifowanych obszarów farby.
x 5 szt.
Jagnięca skórka, biała

KOZUSZEK POLERSKI RZEP OKR.D195

Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.
x 1 szt.
Jagnięca skórka, biała

KOZUSZEK POLERSKI BIALY OKR.D80

Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.
x 5 szt.
Jagnięca skórka, biała

POLHOOD-LMBWOL-STANDARD-WHITE-D135MM

Do profesjonalnych prac polerskich na silnie naprężonych i zwietrzałych powierzchniach lakierowanych.
x 5 szt.
Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY PROFI NIEBIESKIE

Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.
x 3 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 90X20MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 4 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 170X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Ściereczka mikroaktywna Basic

ŚCIERECZKI MIKROFIBRA BASIC ZIELONE

Ściereczka mikroaktywna, idealna do czyszczenia i konserwacji pojazdów
x 50 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Polerka samochodowa EPM 14-200-E

POLERKA EPM 14-200E

Potężne urządzenie do polerowania samochodów o mocy 1450 W, idealne do usuwania zarysowań
x 1 szt.
Polerka oscylacyjna EPM 140-E COMPACT

POLERKA EPM 140-E COMPACT

Kompaktowa i wysokowydajna polerka z silnikiem o mocy 1010 W i skokiem 8 mm zapewniającymi wysoką wydajność
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 1KG

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów
Szmatka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY ŚCIERECZKA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Wosk do lakieru, Perfect

WOSK DO LAKIERU PERFECT - 250 ML

Dzięki wysokiej zawartości wosku Carnauba efekt utrzymuje się przez długi czas, zawartość mikrościerniwa umożliwia usunięcie niewielkich wad lakieru.
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 250G

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów
Glinka polerska i środek czyszczący

GLINKA POLERSKA 210 G

Syntetyczna glina usuwa mgłę spray’u i inne zanieczyszczenia
x 1 szt.
Uchwyt Do butelek z pastą polerską

UCHWYT NA POJEMNIKI Z POLITURA

Stabilny wspornik do przechowywania butelek z pastą polerską
x 1 szt.
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY GĄBKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY PAD - 150 MM

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Rękawica do czyszczenia Seria glinkowa

CLAY RĘKAWICA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 4
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 6
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 5
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 5
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań