Pompa do wydmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów za pomocą przedmuchiwania
Wydmuchiwanie
POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-DUŻA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- MAC ... ręczne czyszczenie powietrzem (czyszczenie wywierconego otworu za pomocą pompki ręcznej)
- Średnica rury wydmuchowej: 9 mm
Przy średnicy nominalnej otworu 10 mm zalecamy zastosowanie „reduktora pompy wydmuchowej” (redukuje średnicę rury wydmuchowej do 8 mm).
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 415 mm |
Objętość | 900 ml |
Kolor | Szary |
Średnica | 70 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!