Pompa dozująca
Pompa dozująca
DOZOWNIK DO 893 900 0 NEW
SKIN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pompa ciśnieniowa transportuje preparat do rąk tylko wtedy, gdy przycisk pompy jest naciśnięty
- Dokładne odmierzanie pojedynczej porcji dozowania (6 cm³)
- Wysokość całkowita: ok. 40 cm
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu zalecamy wykonanie własnych testów. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Masa produktu (jednej sztuki) | 220 g |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!