Pompa zanurzeniowa Typ HS

Pompa zanurzeniowa HS

Nr art. 099370260

EAN 4038898674269

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pompa zanurzeniowa Typ HS

Nr art. 099370260
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
Mała i wytrzymała pompa do wody ściekowej, przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań.

Duża żywotność, łatwa konserwacja


  • Zestaw nie obejmuje płytki ściernej

Wirnik wykonany z poliuretanu; obudowa pompy wykonana z żeliwa GGG70



Odporna na zużycie obudowa pompy


  • Odporność na zużycie ścierne, długa żywotność

  • Aby uzyskać dostęp do wirnika, wystarczy odkręcić tylko trzy śruby.


Nowo zaprojektowany silnik


Aluminiowa obudowa silnika zapewnia doskonałe chłodzenie, a przy tym niewiele waży



Wbudowany przełącznik termiczny


  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem

  • Zabezpieczenie przed pracą na sucho


Zakres dostawy


  • 1 x przewód 10 m z wtyczką

  • 1 x złącze gwintowane 2", gwint zewnętrzny, zamontowana na stałe złączka Storz C (gwint wewnętrzny 2")
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do przepompowywania wody deszczowej, wód gruntowych i wody z piaskiem na placach budowy, w zastosowaniach przemysłowych i domowych. Do usuwania osadów.

Maks. ilość surowca

100 l/min

Maks. wysokość podnoszenia

8 m

Waga urządzenia

11 kg

Złączka przyłączowa

Storz C

Długość kabla

10 m

Min./maks. temperatura pracy

0 do 40 °C

Wysokość wody resztkowej

90 mm

Maks. wielkość ziarna

7 mm