Pompa zanurzeniowa Typ LB
Pompa zanurzeniowa LB
POMPA
Nr art. 099370248
EAN 4038898673231
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niewymagana specjalna instalacja
Natychmiastowa gotowość do użytku
Duża trwałość i łatwa konserwacja
Łatwa obsługa
dzięki niewielkiej masie
Wbudowany przełącznik termiczny
- chroniący przed przeciążeniem
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
W zestawie
- 1 x przewód 10 m z wtyczką
- 1 x złącze gwintowane 2", gwint zewnętrzny, zamontowana na stałe złączka Storz C (gwint wewnętrzny 2")
Materiały dodatkowe(X)
Do przepompowywania wody deszczowej, wód gruntowych i wody z piaskiem na placach budowy, w zastosowaniach przemysłowych i domowych.
Maks. ilość surowca | 120 l/min |
Maks. wysokość podnoszenia | 8 m |
Waga urządzenia | 9,5 kg |
Złączka przyłączowa | Storz C |
Długość kabla | 10 m |
Min./maks. temperatura pracy | 0 do 40 °C |
Wysokość wody resztkowej | 50 mm |