Poprzeczka do poziomowania płytek

Poprzeczka do poziomowania
TRAWERSY DO SYST.POZIOMOWANIA

Nr art. 0714610211

EAN 4056807671314

Ceny dostępne po zalogowaniu
Poprzeczka do poziomowania płytek

Nr art. 0714610211

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wyrównywania płytek wraz z systemem poziomowania płytek.
  • Boczne skrzydełka wywierają stały nacisk wzdłuż spoiny, aby zapewnić doskonały efekt aż do utwardzenia kleju.

  • Poprzeczka może zostać zwolniona pod wpływem lekkiego nacisku na bok w celu oczyszczenia spoin lub poprawienia ich wyglądu.
Uwaga

Może być używana tylko w połączeniu z systemem poziomowania płytek.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

44 mm

Wysokość

33 mm

Szerokość

95 mm