Poziomica
Poziomica z lekkiego met., odlew. ciśn., z magnes.
POZIOMICA L25CM ZE STOPU ALUMINIUM
Nr art. 0714644125
EAN 4050642417717
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała czytelność i łatwe określanie kątów nachylenia
Libelka z sześcioma kreskami do nachylenia 1% i 2%
Bezpośrednie określanie kątów nachylenia
Poziomica kątowa obracana o 360° ze skalą
Brak odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze
Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV
Pewne zamocowanie na rurach, profilach i podzespołach stalowych
Frezowana powierzchnia pomiarowa z rowkiem w kształcie litery V i magnesami ziem rzadkich
Przeznaczona do najbardziej wymagających zastosowań
Bardzo mocny profil z ciśnieniowego odlewu aluminiowego
Materiały dodatkowe(X)
Długość (L) | 25 cm |
Wysokość (H) | 20 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Ilość magnesów | 2 szt |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 0,5 mm/m |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową | 0,75 mm/m |
Dokładność pomiaru w stopniach | 0,029 stopnia |
Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową | 0,043 Stopnie |