Poziomica
Poziomica z lekkiego metalu, wzmocniona
POZIOMICA PREMIUM 20 CM
Nr art. 0714644202
EAN 4050642408685
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Długość (L) | 20 cm |
Wysokość (H) | 20 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości) | 0,5 mm/m |
Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową | 0,75 mm/m |
Dokładność pomiaru w stopniach | 0,029 stopnia |
Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową | 0,043 Stopnie |