Poziomica

Poziomica z lekkiego metalu, wzmocniona
POZIOMICA PREMIUM 40 CM

Nr art. 0714644204
EAN 4050642408968

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stabilny profil prostokątny z gładkimi powierzchniami bocznymi

Doskonała czytelność i długa żywotność


Blok poziomicy ze szkła akrylowego z wbudowanymi, odpornymi na korozję pierścieniami odczytowymi



Bez odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze


Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV



Bardzo gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia


Czerwona, elektrostatyczna powłoka proszkowa



Wysoka precyzja


Wytrzymały profil z metali lekkich z frezowaną powierzchnią pomiarową (do 120 cm)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

40 cm

Wysokość (H)

20 mm

Szerokość (B)

50 mm

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości)

0.5 mm/m

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową

0.75 mm/m

Dokładność pomiaru w stopniach

0,029 stopnia

Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową

0.043 Stopnie