Poziomica

Poziomica z lekkiego metalu
POZIOMICA STANDARD 100CM

Nr art. 0714644410
EAN 4050642409231

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Lekka konstrukcja

Doskonała czytelność i długa żywotność


Blok poziomicy ze szkła akrylowego z wbudowanymi, odpornymi na korozję pierścieniami odczytowymi



Bez odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze


Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV



Bardzo gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia


Anodowana, elektrostatyczna powłoka proszkowa

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

100 cm

Wysokość (H)

20 mm

Szerokość (B)

50 mm

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości)

0.5 mm/m

Dokładność pomiaru w stopniach

0,029 stopnia