Poziomica z magnesami

Poziomica z lekkiego metalu z bardzo mocn. magnes.
POZIOMICA Z MAGNESEM ZEBRA 61 CM

Nr art. 0714644106

EAN 4050642402348

Ceny dostępne po zalogowaniu
Poziomica z magnesami

Nr art. 0714644106
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
Bardzo wytrzymały, stabilny profil prostokątny z metali lekkich

Doskonała czytelność i długa żywotność


Blok poziomicy ze szkła akrylowego z wbudowanymi, odpornymi na korozję pierścieniami odczytowymi



Bez odbarwienia cieczy, maksymalna precyzja przy niestabilnej temperaturze


Fluorescencyjny płyn, wysoce odporny na promieniowanie UV



Mocne magnesy zapobiegają ślizganiu się przyrządu na metalowych powierzchniach


Magnesy ziem rzadkich



Bardzo gładka, łatwa w czyszczeniu powierzchnia


Czerwona, elektrostatyczna powłoka proszkowa



Bardzo duża dokładność, nawet podczas wykonywania pomiarów nad głową


Dwie frezowane powierzchnie pomiarowe (do 120 cm)



Przenoszenie zmierzonych powierzchni przedmiotu


Łatwe do zdjęcia nasadki końcowe chroniące przed uderzeniami



Brak konieczności kłopotliwego obracania poziomicy, aby zobaczyć pionową libelkę


Dwie pionowe libelki

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

61 cm

Wysokość (H)

30 mm

Szerokość (B)

60 mm

Ilość magnesów

2 szt

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości)

0,5 mm/m

Dokładność pomiarowa (na jednostkę długości), pomiar nad głową

0,75 mm/m

Dokładność pomiaru w stopniach

0,029 stopnia

Dokładność pomiarowa w stopniach, pomiar nad głową

0,043 Stopnie