Poziomy ścisk
Zacisk poziomy Basic
UCHWYT
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą
- Materiał: stal ocynkowana
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 1-składnikowe |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość podstawy skośnej (b1) | 57,2 mm |
Długość podstawy skośnej (b2) | 57,2 mm |
Średnica otworu mocowania (d1) | 8,3 mm |
Min./maks. rozstaw otworów (a1) | 41,3-41,3 mm |
Min./maks. rozstaw otworów 2 (a2) | 41,3-41,3 mm |
Wysokość (h1) | 63 mm |
Min./maks. wysokość zacisku (h2) | -10-8 mm |
Odległość 1 (c1) | 65 mm |
Odległość 2 (c2) | 35 mm |
Długość (l1) | 265 mm |
Długość ramienia (l2) | 108 mm |
Siła napinająca (F1) | 3.4 kN |
Kąt otwarcia w stopniach (α) | 90 Stopnie |
Wielkość śruby radełkowanej | M10 x 85 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 618 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!