Poziomy ścisk
Zacisk poziomy Basic
ZACISK POZIOMY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą
- Materiał: stal ocynkowana
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 1-składnikowe |
Powłoka | Ocynkowane |
Szerokość podstawy skośnej (b1) | 35 mm |
Długość podstawy skośnej (b2) | 38 mm |
Średnica otworu mocowania (d1) | 6,7 mm |
Min./maks. rozstaw otworów (a1) | 22-22 mm |
Min./maks. rozstaw otworów 2 (a2) | 23-27 mm |
Wysokość (h1) | 47,6 mm |
Min./maks. wysokość zacisku (h2) | -5-7 mm |
Odległość 1 (c1) | 40 mm |
Odległość 2 (c2) | 25 mm |
Długość (l1) | 173 mm |
Długość ramienia (l2) | 72 mm |
Siła napinająca (F1) | 2.3 kN |
Kąt otwarcia w stopniach (α) | 90 Stopnie |
Wielkość śruby radełkowanej | M8 x 65 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 255,200 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!