Precyzyjne, składane zabezpieczenie

Precyzyjna folia ochr. skład. zabezp.
FOLIA MALARSKA UV Z TASMA -180CMX20M

Nr art. 0992409180
EAN 4058794052817

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo cienka i gładka specjalna taśma papierowa z folią o wysokiej jakości do trudnych zadań zabezpieczających do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Bardzo cienki i gładki odrywany papier


  • Do wysoce precyzyjnego zabezpieczania

  • Wyjątkowo dokładne krawędzie malowania bez spływania farby

  • Specjalny papier, idealny do systemów malowania farbami rozpuszczalnikowymi i wodnymi


Specjalny akrylanowy klej do wyjątkowo łagodnego łączenia z delikatnymi powierzchniami


Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania osadu, nawet na delikatnych podłożach w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym, np. na listwach chromowanych i meblach



Wysokiej jakości folia


  • Właściwości elektrostastyczne zapewniają dobrą przyczepność do większości powierzchni

  • Folia zapobiega spływaniu farby, co zapobiega zabrudzeniom

  • Można rozerwać ręką


Znakomita odporność na promieniowanie UV do 6 miesięcy


Wysoka przyczepność, nawet na zewnątrz

Uwaga

Podłoże musi być suche i oczyszczone ze smaru i kurzu. Taśma powinna być ściągana na sucho.


Zachowywać ostrożność podczas stosowania farb zawierających tlenek cynku, mogą pozostać resztki.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Ochrona powierzchni podczas prac malarskich, w szczególności delikatnych powierzchni i zabezpieczanie w warunkach zewnętrznych.


Zabezpieczanie podczas prac malarskich w sektorze motoryzacyjnym i obróbki metali, szczególnie delikatnych powierzchni. Idealnie nadaje się do suszenia piecowego.


Zabezpieczenie w technologii szklenia.

Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej

Papier odrywany

Materiał podkładowy folii

Polietylen

Baza kleju

Akrylan

Kolor

Żółty (materiał podłoża), Przezroczysty (materiał foliowy)

Długość rolki

20 m

Szerokość (po otwarciu)

180 cm

Grubość folii

9 µm

Grubość taśmy klejącej

87 µm

Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości)

1.7 N/cm

Wydłużenie przy zerwaniu

3 %

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Maks. odporność temperaturowa

100 °C

Odporność na temperaturę - warunek

maks. 20 min

Odporność na wilgoć

Tak

Odporne na promieniowanie UV

4 miesiące, w warunkach atmosferycznych

Odporność na

Warunki pogodowe

Okres użytkowania maks.

4 Miesiące

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

nieograniczone / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym