Preparat adhezyjny PC
Środek zwiększający przyczepność PC
PODKŁAD PC 250ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Rozpylanie szerokim strumieniem
- Wysoki wydatek farby podczas natrysku
- Stałe ciśnienie rozpylania aż do całkowitego opróżnienia puszki
- Profesjonalne rezultaty malowania
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak usługi te są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Przezroczysty jednoskładnikowy preparat gruntujący do naprawy uszkodzeń kloszy reflektorów w pojazdach.
Krok 1: Wstępne przygotowanie reflektorów
- Czyszczenie
- Szlifowanie na sucho
- Szlifowanie na mokro
- Sprawdzić (w razie potrzeby powtórzyć)
Krok 2: Nałożenie preparatu gruntującego
- Osłonić tylną część reflektorów
- Oczyścić oszlifowane części
- Oczyścić reflektory za pomocą szmatki do usuwania kurzu i środka Aqua do usuwania silikonu
- Wstrząsać dokładnie puszkę przez 2 minuty i przeprowadzić test natryskowy
- Nałożyć natryskowo preparat gruntujący PC w przebiegach 1-5 i odczekać 40 minut w temperaturze 20°C
Krok 3: Nałożyć przezroczysty lakier
- W celu uzyskania efektu ochronnego można pomalować reflektor przezroczystym lakierem dwuskładnikowym Rapid (nr art. 5867 000 124)
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!