Preparat gruntujący Rust Stop

Preparat gruntujący Rust-Stop
AKTYWNY GRUNT ANTYKOROZYJNY - 750 ML

Nr art. 0890191

EAN 4045989913435

Ceny dostępne po zalogowaniu
Preparat gruntujący Rust Stop

Nr art. 0890191
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
Nakładana pędzlem, aktywna ochrona przed korozją powierzchni metalowych.

Doskonała ochrona przed korozją


  • Kategoria korozyjności C3 „wysoka” wg normy DIN EN ISO 12944

  • Około 500 godzin wg normy DIN EN ISO 9227

  • Odporność na działanie wody, wody morskiej i wielu substancji chemicznych


Szybkoschnący


  • Obrabiane materiały mogą być szybko używane i transportowane

  • Idealne rozwiązanie do powlekania transportowego konstrukcji stalowych


Możliwość malowania


Krótkotrwale odporny na temperatury do +120°C



Zgodny z przepisami dot. LZO


  • Niska zawartość rozpuszczalnika

  • Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE).
Uwaga

Uwaga: Można pokrywać przy użyciu dostępnych w handlu systemów do nakładania powłok wierzchnich zgodnie z tabelą (patrz TDS)

Obszar zastosowania

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Gruntowanie antykorozyjne przy produkcji pojazdów i statków, konstrukcji metalowych i stalowych, produkcji narzędzi, budowie mostów, budowie zbiorników, budowie rurociągów, budowie kontenerów, w rolnictwie i leśnictwie, w gospodarce komunalnej, przy produkcji maszyn budowlanych itp.

Instrukcja

Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Usunąć luźną rdzę, farbę i zanieczyszczenia za pomocą drucianej szczotki, skrobaka lub podobnego narzędzia. Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć dwie powłoki w odstępie około jednej godziny.

Zawartość

960 g

Zawartość

750 ml

Baza chemiczna

Żywica alkidowa

Kolor

Czerwonobrązowy

Czas schnięcia

16 h

Wydajność (powierzchnia)

8 m²

Min. wielkość powłoki objętościowa/powierzchniowa

90 ml/m²

Temperatura stosowania maks.

25 °C

Gęstość

1,28 g/cm³

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 80 °C

Maks. odporność temperaturowa

80 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

120 °C

Gęstość - warunki

20°C

Temperatura stosowania min.

15 °C

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 10°C do 35°C, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, chronić przed źródłami ciepła

System lakierniczy 1-8 godz. 9-20 godz. 1 dzień 2 dni 3 dni
Żywica syntetyczna + - + + +
Powłoka wierzchnia 2C + - + + +
Szpachlówka wypełniająca 2C + - - - +
Akrylan 1C + - - + +
Preparat gruntujący zwiększający przyczepność + - - - +
NitroCombi + - - - +
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 3
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 1
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań