Preparat gruntujący w sprayu

Preparat gruntujący w sprayu
PREPARAT GRUNTUJĄCY W SPRAYU 500ML

Nr art. 0893876002

EAN 4053479069883

Ceny dostępne po zalogowaniu
Preparat gruntujący w sprayu

Nr art. 0893876002
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
Preparat zwiększający przyczepność, przeznaczony do stosowania na porowatych i chłonnych podłożach przed przyklejaniem taśm butylowych i bitumicznych

Poprawia przyczepność


  • Znacznie zwiększa niezawodność wiązania, tworząc stabilną powłokę na powierzchni

  • Umacnia szorstkie i porowate podłoża


Proste nakładanie natryskowe


  • Szybkie nakładanie

  • Głowica natryskująca może być obracana, aby natryskiwać poziomo lub pionowo


Czas schnięcia:


  • Przy +5°C — ok. 20 min

  • Przy 0°C — ok. 30 min

  • Przy -5°C — ok. 40 min
Uwaga

Nie narażać na kontakt z farbami. Farby, lakiery i tworzywa sztuczne mogą zostać rozmiękczone. Zgodność z przyległymi materiałami powinna być przetestowana.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do wstępnej obróbki powierzchni podczas nakładania butylowych i bitumicznych taśm Würth oraz taśm uszczelniających do okien z paskami butylowymi. Nadaje się także do taśmy Eurasol Thermo HT. Nakładanie preparatu gruntującego jest wymagane na porowate i chłonne powierzchnie, takie jak beton, gips, drewno, mur, gazobeton, tynk, utwardzony zaczyn cementowy itp. w celu uzyskania optymalnej przyczepności.

Instrukcja

Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona z kurzu lub smaru. Usunąć resztki farby, czynniki impregnujące, beton i powłokę cementową.



Zakryć powierzchnie sąsiadujące i podłogę. Spryskać równomiernie powierzchnię, powtórzyć procedurę na wysoce chłonnych powierzchniach. Zabezpieczyć spryskaną powierzchnię przed kurzem i wilgocią. Oczyścić głowicę sprayu za pomocą środka czyszczącego Würth PU, jeśli spray nie jest dalej używany. Taśmę można nakładać po upływie podanego czasu schnięcia.

Baza chemiczna

Kauczuk syntetyczny zawierający rozpuszczalnik

Kolor

Przezroczysty

Zawartość

500 ml

Czas odparowania min.

10 min

Min./maks. temperatura aplikacji

-5 do 35 °C

Wydajność

50 m

Wydajność - warunki

przy szerokości rozpylania 4 cm

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / W temp. 20°C

Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 3
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań