Preparat smarny do kabli
Preparat smarny do przelotek
PREPARAT POŚLIZGOWY DO KABLI -1 KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Redukuje opory cierne do 80%
Ułatwia podawanie kabli i zapobiega rozrywaniu izolacji
Lepkość żelu
Dobra przylepność i stabilność, niskie zużycie i minimalne zanieczyszczenie
Nie pozostawia lepkiego osadu
Łatwiejsza wymiana lub ponowne zastosowanie
Produkt nietoksyczny i biodegradowalny
Nie powoduje korozji izolacji ani rur z tworzywa sztucznego
Unikać kontaktu z kamieniem naturalnym, takim jak marmur i granit. Zanieczyszczenia usuwać natychmiast po zauważeniu.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Montaż kabli w rurach chroniących kable i w kanałach kablowych, rurach ochronnych i kanałach kablowych, do rur komunikacyjnych i zasilania oraz kabli sygnałowych i monitorujących.
Nakładać preparat smarny bezpośrednio na kabel. Posmarowane kable mogą być montowane natychmiast. Możliwe zabrudzenia mogą zostać usunięte za pomocą uniwersalnej szmatki czyszczącej lub odplamiacza.
Baza chemiczna | Woda |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość | 1,1 g/cm³ |
Wartość pH | 7,5-8,5 |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Biodegradowalne | 95% |
Zawartość | 1000 g |
Pojemnik | Butelka |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!