Pręt blokujący KIM 44 Profi Do optymalnego zabezpieczenia ładunku we wnętrzu pojazdu.
Belka blokująca KIM 44 Profi
DRĄŻEK ZABEZP.-PRTION(1550-2050)KIM44P
Nr art. 071392 220
EAN 4058794201871
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duży obszar regulacji z dociskiem sprężynowym do użytku pionowego
Wykonana z rury aluminiowej o wysokiej wytrzymałości
Bardzo lekka, zapewnia optymalną obsługę i najwyższą siłę blokowania BC.
- Tuleja ochronna chroni ładunek przed uszkodzeniem przez pręt blokujący
- Kuta śruba teleskopowa zapewnia pewne mocowanie na szynie
- Stabilna, długotrwała jakość - możliwość recyklingu
Materiały dodatkowe(X)
Blokada dodatnia
Siła blokująca | 300 daN |
Min./maks. zakres nastawiania | 1550-2050 mm |
Średnica rury | 44 mm |
Wariant mocowania | Poziomo, Pionowo |
Średnica trzpienia | 19 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 20 mm |
Do średnicy pręta | 8 |
Materiał | Aluminium |