Pręt gwintowany
DIN 976-1 stal nierdzewna 1.4529 zwykła kształt A
PRĘT-GWINT-DIN976-A-1.4529-M16X1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Długość (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976 |
Materiał | Stal bardzo odporna na korozję, 1.4529 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |