Pręt gwintowany

DIN 976 stal ocynkowana 4.8
PRĘT GWINT-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X1000

Nr art. 09586

EAN 4056807228051

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pręt gwintowany

Nr art. 09586

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 976-1 (forma A) z gwintem metrycznym standard ISO, stal ocynkowana kl. 4.8, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M6

Długość (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976-1

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Ocynkowane

Kształt

A

Rodzaj gwintu

M

Spełnia wymogi RoHS

Tak