Pręt gwintowany
DIN 976 st nierdzewna A2, forma A
PRĘT GWINT-DIN976-A-A2/70-M10X45
Nr art. 095491045
EAN 4046778046068
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 45 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |