Pręt gwintowany
DIN 976, stal nierdzewna A2, forma B
PRĘT GWINT-DIN976-B-A2/70-M6X90
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 90 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |