Pręt gwintowany

DIN 976-1 st.nier. A4L/80 zw., kszt. A, 3.1 cer.
Q/THRROD-DIN976A-A4L/80-M12X1000-3.1

Nr art. 4945812

EAN 4059608564861

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pręt gwintowany

Nr art. 4945812
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
DIN 976-1 (kształt A) ze standardowym gwintem metrycznym ISO, stal nierdzewna A4L/80, z certyfikatem 3.1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

1000 mm

Normy

DIN 976

Materiał

Stal szlachetna A4

Klasa własności

80

Powłoka

Bez osłony

Kształt

A

Rodzaj gwintu

M

Spełnia wymogi RoHS

Tak