Pręt gwintowany
DIN 976-1 stal 8.8 pasyw. grubowarst. kształt A
Nr art. 5065720
EAN 4059609391077
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elementy łączące z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (VZD) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III).
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 1000 mm |
Normy | DIN 976-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | A |
Rodzaj gwintu | M |
Oznaczenie barwne | Żółty drogowy RAL 1023 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |