Pręt gwintowany do cięcia i kotwienia

Kotwa do iniekcji na metry st. oc. z cert. pr. 3.1
PRĘT-KOTWIĄCY-WIT-DIN976-B-5.8-M10X1000

Nr art. 5916010999

EAN 4049557712567

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pręt gwintowany do cięcia i kotwienia

Nr art. 5916010999

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do systemów iniekcji WIT w betonie i murze. Stal cynkowana

Kotwa do iniekcji posiada następujące aprobaty:



  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1: ETA-12/0164

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1: ETA-12/0164

  • System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300, opcja 1: ETA-17/0127

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1: ETA-09/0040

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7: ETA-12/0569

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, mur: ETA-13/0037

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mury: ETA-16/0757

  • System iniekcji WIT-Nordic, mur: ETA-16/0757
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kotwy do iniekcji można używać z następującymi systemami iniekcji:



  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-Nordic, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji BETON-MULTI WIT-UH 300 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji WIT-PE 500, opcja 1 — beton spękany i niespękany

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, opcja 7 — beton niespękany

  • System iniekcji ALLROUNDER WIT-VM 250, mury + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton

  • System iniekcji WIT-Nordic, mury + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton

  • System iniekcji BASIC WIT-PM 200, mury + tuleja perforowana SH — cegła pełna i dziurawka, gazobeton


Wersji ze stali ocynkowanej można używać w suchych pomieszczeniach

Klasa własności

5,8

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M10

Długość kotwy (l)

1000 mm

Średnica znamionowa wiertła systemu wtryskowego (d 0)

12 mm

Dopuszczenie

ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038

Można używać do tulei siatkowej

SH 16 x 85, SH 16 x 130, SH 16 x 130/330

Materiał

Stal