Zastosowanie szczeliwa do gwintów i łożysk
Szczelność połączeń z użyciem gwintów i łożysk ma kluczowe znaczenie w przypadku licznych urządzeń mechanicznych. Bardzo często, profesjonalista nie może sobie pozwolić na błąd w tym zakresie. Nasza firma od lat pomaga najlepszym, dostarczając najwyższej jakości szczeliwa do gwintów i łożysk na bazie estru kwasu dimetakrylowego. Znajdują one szerokie zastosowanie w wielu branżach, takich jak:
- branża motoryzacyjna i pojazdów użytkowych
- branża handlowa
- przemysł metalowy i narzędziowy
- budowa maszyn i silników
- budowa urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- przemysł stoczniowy.
Szczeliwa do gwintów – mocne i średnie
W asortymencie Würth znajdziesz szczeliwa do gwintów o dużej odporności na działanie wielu rozpuszczalników, gazów i zasad, a także paliw i olejów. Nasze produkty cechują się również znakomitą odpornością termiczną.
W zależności od potrzeb, do wyboru jest szczeliwo do gwintów średnie lub mocne. To pierwsze szybciej uzyskuje wytrzymałość użytkową i końcową, można je też usunąć za pomocą zwykłych narzędzi. Drugą spoinę można usunąć jedynie przy użyciu wysokiej temperatury (300°C) i/lub specjalnego narzędzia.
Szczeliwa do łożysk, które sprawdzą się w każdych warunkach
Podobnie jak produkty do gwintów, szczeliwa do łożysk mają dużą odporność materiałową. Świetnie zapobiegają korozji ciernej, dają też możliwość uszczelniania nawet bardzo dużych odchyłek. Posiadamy w sprzedaży także szczeliwo do łożysk odporne na wysoką temperaturę – do 200°C.
Komfort pracy ze szczeliwami do gwintów i łożysk
Szczeliwa do gwintów i łożysk z naszej oferty posiadają opakowanie z praktycznym zamknięciem, do którego obsługi wystarczy jedna ręka. System dozowania ma płynną regulację, co pozwala ograniczyć zużycie preparatów. Optymalizację kosztów zapewnia też konstrukcja dozownika, która umożliwia niemal całkowite opróżnienie opakowania.