Kotwa montażowe to elementy powszechnie stosowane w budownictwie do montowania okien i drzwi balkonowych. Ich wykorzystanie umożliwia trwałe i szybkie przymocowanie ościeżnicy do podłoża z cegły, betonu czy drewna. Kotwy wykorzystywane są do montażu okien różnego rodzaju: drewnianych, aluminiowych, a także okien wykonanych z PCV i innych tworzyw sztucznych. W sklepie internetowych Würth znajdziesz kotwy obrotowe, które mogą być wykorzystane do montowania okien najpopularniejszych producentów:
Gealan (m.in. Gealan S7000, Gealan S8000, Gealan S9000)
Trocal (m.in. Trocal Innova 70, Trocal 88+)
Kömmerling (m.in. Kömmerling 88+, Kömmerling Eurodur 3 S)
Rehau (m.in. Rehau Geneo, Rehau Basic, Rehau Brillant)
Schüco (m.in. Schüco CT 70, Schüco Corona CT 70 AS, Schüco Corona SI 82)
Veka (m.in. Veka TOPLINE 70, Veka SOFTLINE 70, Veka SOFTLINE 82, Veka ALPHALINE 90).
Kotwy pokryte są ochronną warstwą cynku, dzięki czemu są bardziej wytrzymałe na wilgoć i niesprzyjające warunki pogodowe.
Łączniki montażowe do kotew
W sklepie internetowym Würth znajdziesz również łączniki montażowe do kotew typu D. Elementy wykonane są z ocynkowanej stali – cienka warstwa cynku chroni elementy przed rdzewieniem, które postępuje w wyniku kontaktu z wodą i powietrzem. W asortymencie sklepu znajdziesz łączniki do kotew o zróżnicowanych wymiarach:
średnica znamionowa: 4,5 mm, 6 mm
średnica gwintu główki: 8 mm, 10 mm
długość: 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm