Uniwersalne kleje montażowe
Kleje montażowe, dostępne w sklepie internetowym Würth, doskonale sprawdzą się podczas wszelkiego rodzaju robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych. Dostępne w taj kategorii produkty wyróżnia szeroki zakres zastosowań. Kleje montażowe mogą być używane na podłożach różnego rodzaju. Zaliczają się do nich m.in.:
- drewno,
- płyty wiórowe,
- stal,
- aluminium,
- PVC,
- gips,
- tynk,
- cegła,
- beton,
- gazobeton,
- poliester i inne tworzywa sztuczne.
Kleje mogą być wykorzystana do łączenia lekko wilgotnych powierzchni. Co ważne, stanowią doskonały podkład dla farb i lakierów. Kleje sprzedawane są w wygodnych kartuszach i mogą być aplikowane za pomocą ręcznych pistoletów.
Trwałe łączenia
Kleje montażowe dostępne w tym dziale nadają się do mocowania elementów różnego typu – m.in. płyt stropowych, izolacyjnych i ozdobnych, paneli i listew podłogowych, progów, oklein i okładzin ściennych, szprosów okiennych, profili dekoracyjnych, listew profilowych, cokołów, płytek ceramicznych i szklanych. Co istotne, wyróżniają się wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, takich jak niskie temperatury – dzięki temu mogą być stosowane zarówno na wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Są również odporne na promieniowanie UV. W ofercie sklepu internetowego znajdziesz kleje montażowe:
- na bazie kauczuku syntetycznego:
o minimalny czas tworzenia naskórka: 10 minut;
o odporność temperaturowa: od -20°C do 60°C;
- na bazie kauczuk butadienowo-styrenowego:
o minimalny czas tworzenia naskórka: 1 minuta;
o odporność temperaturowa: od -40°C do 100°C;
Ich najistotniejsze zalety to:
- krótki czas schnięcia;
- trwałe i wytrzymałe połączenie;
- możliwość stosowania na różnych podłożach – bez konieczności gruntowania;
- wysoka odporność na trudne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i promieniowanie UV.