Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Bandsaw, electric

Piła taśmowa – uniwersalna, praktyczna, niezbędna

Trudno wyobrazić sobie bardziej uniwersalne i praktyczne narzędzie do obróbki nie tylko drewna, ale również innych materiałów, na przykład metalu niż piła taśmowa. Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze, że można spotkać się też z innymi nazwami. Popularne określenia na piłę taśmową to również pilarka taśmowa, a także piła lub pilarka wstęgowa. Wracając do jej zastosowania, należy zacząć od tego, że jest to przede wszystkim urządzenie bardzo precyzyjne, które pozwala wycinać elementy, które muszą być idealnie spasowane, aby zapewniały stabilność i pewność połączenia, a tym samym całej konstrukcji. Piły wstęgowe mogą być stacjonarne i przystosowane do pracy taśmowej z szyną prowadzącą, jak i przenośne. Te są zazwyczaj mniejsze i mniej wydajne, ale jednocześnie bardziej poręczne i pozwalające obrabiać surowiec nie tylko w zakładzie, ale również bezpośrednio na placu budowy lub w innym miejscu.


Piła taśmowa – cechy charakterystyczne

Najprostsze modele pił taśmowych wymagają od użytkownika dużej wprawy w obsłudze urządzenia – dostosowania szybkości i siły nacisku, aby materiał był docięty, ale jednocześnie, aby taśma nie odchylała się od swojej osi. W związku z tym wybrać można bardziej zaawansowane egzemplarze, w których rama tnąca opuszczana jest automatycznie na podstawie wybranej wcześniej siły nacisku. To znacznie ułatwia, a także przyspiesza pracę. Kolejną cechą, która w znacznym stopniu wpływa na pracę piły taśmowej jest prędkość cięcia – ważne jest, aby można było ją zmieniać i dostosowywać do aktualnie obrabianego materiału. W zależności od wykonywanej pracy, przydatne może okazać się również cięcie pod kątem i możliwość zablokowania piły taśmowej w wymaganej pozycji. Wymagane cechy piły taśmowej należy przeanalizować pod kątem wykonywanych zadań i najczęściej docinanych materiałów.