Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Blind rivet tool

Ergonomiczne i wytrzymałe ręczne nitownice do nitów zrywalnych

W ofercie Würth znajdziesz wytrzymałe i ergonomiczne nitownice ręczne do nitów zrywalnych, zaprojektowane z myślą o profesjonalistach. Narzędzia wykonano ze stali. Nitownice posiadają wygodne, wyprofilowane uchwyty – w większości z tworzyw sztucznych – a także zabezpieczenie zacisku i mechanizmu blokującego. Masa poszczególnych modeli wacha się od 480 do 746 gramów.

Nitownice do nitów zrywalnych w ofercie Würth

Asortyment naszej firmy obejmuje zarówno ręczne nitownice do nitów zrywalnych, jak i nitonakrętek, a także nardzęnia uniwersalne, które poradzą sobie z jednymi i drugimi. W tej pierwszej kategorii znajdują się modele o następującym zakresie zastosowań:

  • Nitownice do osadzania nitów zrywalnych z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej (średnice: 2,4 mm, 3 mm i 4 mm) oraz nitów zrywalnych z aluminium o średnicy 5 mm;
  • Nitownice do osadzania nitów zrywalnych z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej (średnice: 3,2 mm, 4 mm oraz 4,8 mm).

Posiadamy również w sprzedaży nitownicę ręczną do nitów zrywanych z tworzywa sztucznego. Narzędzie zawiera dwa mocowania: 2,4-3,0 mm oraz 4,0 mm.

Nitownice do nitonakrętek i nitownice uniwersalne

W sklepie internetowym Würth znajdziesz również ręczną nitownicę do nitonakrętek z układem szybkiej wymiany podzespołów. Szybka zmiana noska pozwala stosować narzędzie do nitonakrętek od rozmiaru M3 do M8.

Inna możliwość to zestaw walizkowy z nitownicą uniwersalną. Zestaw obejmuje:

  • Nitownicę ręczną z głowicą obracana o 360º;
  • Mocowanie do nitów o średnicy: 2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 4,0 mm.
  • Trzpień gwintowany z noskiem do nitonakrętek: M3, M4 i M5;
  • Klucz do montażu;
  • Zestaw adapterów do kołków do pustych przestrzeni.