Szeroki asortyment żarówek 24 V do pojazdów użytkowych
W firmie Würth wiemy, jak istotna jest trwałość i bezpieczeństwo oświetlenia w pojazdach użytkowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu wysokiej jakości żarówek 24 V dla najbardziej wymagających klientów. Oferujemy szeroki asortyment produktów, w tym żarówki o podwyższonej trwałości i wysokiej odporności na wstrząsy, które sprawdzą się idealnie także w ciężkich pojazdach użytkowych pokonujących długie i trudne trasy. Dostępne produkty to:
Kierunkowskazy i światła hamowania do pojazdów użytkowych o oznaczeniach gniazd BA15s, BAU15s, BAY9s, zarówno do lekkich samochodów dostawczych, jak i ciężkich pojazdów użytkowych.
Lampy halogenowe do pojazdów użytkowych, pasujące do różnych gniazd, w tym żarówki do samochodów ciężarowych w wersjach standardowych i o podwyższonej trwałości.
Światła hamowania i światła pozycyjne tylne, pasujące do gniazda BAY15d, które sprawdzą się też jako kierunkowskazy, światła cofania oraz tylne światło przeciwmgielne.
Żarówki do świateł postojowych o oznaczeniu gniazd BA9s, w wersjach do lekkich samochodów dostawczych oraz ciężkich pojazdów komercyjnych.
Żarówki sufitowe do pojazdów użytkowych do gniazd SV7-8 i SV8,5-8, o długości od 30 do 41 mm i mocy 3-18 W.
Żarówki z cokołem metalowym do pojazdów użytkowych, zarówno ciężkich (gniazdo BA15s), jak i lekkich samochodów dostawczych (gniazda BA7s, BA15s, BA15d).
Żarówki z cokołem szklanym do pojazdów użytkowych do gniazd W2x4, 6d, W2, 1x9, 5d, o mocy od 1,2 do 5 W.
Żarówki z cokołem z tworzyw sztucznych do pojazdów użytkowych do oświetlenia instrumentów z mocowaniem, o mocy od 0,84 do 3 W, pasujące go różnych gniazd.
Pojemniki z zestawem zapasowych żarówek do samochodów dostawczych, ciężarowych oraz autobusów i autokarów dostępne są w dwóch rozmiarach.