Odpowiednie oświetlenie samochodu ma ogromny wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy. W tej kategorii znajdziesz szeroki wybór żarówek samochodowych różnego zastosowania. Oferujemy:
żarówki wyładowcze (napięcie probiercze: 13,5 V/DC, moc znamionowa: 35 W, gniazdo: PK32d-5, temperatura barwowa: 4000K, 4100K, 4200K)
żarówki światła hamowania / światła tylnego / światła dziennego (napięcie probiercze: 12 V/DC, moc znamionowa: 21 W, gniazdo: BAY15d, zasilanie drugiej cewki spiralnej: 5 W)
żarówki postojowe / światła stop (napięcie probiercze: 12 V/DC, moc znamionowa: 18 W / 21 W / 27 W, gniazdo: BA15s / BAU15s / BAY9s / BAY15d / W2x4,6d)
żarówki halogenowe (napięcie probiercze: 12 V/DC, moc znamionowa: 35 W / 45 W / 51 W / 55 W / 60 W / 65 W, gniazdo: P14,5s / P20d / P22d / P43t / P45t / PGJ19-1 / PGJ19-2 / PGJ19-5 / PGJ23t-1 / PK22s / PX26d)
żarówki kierunkowskazu (napięcie probiercze: 12 V/DC, moc znamionowa: 18 W / 21 W / 27 W, gniazdo: BA15s / BAU15s / BAY9s / BAY15d / W2x4,6d)
żarówki sufitowe (napięcie probiercze: 12 V/DC, moc znamionowa: 3 W / 5 W / 6 W / 10 W / 15 W / 18 W, gniazdo: SV7-8 / SV8,5-8)
żarówki z metalowym cokołem (napięcie probiercze: 12 V/DC, moc znamionowa: 2 W / 5 W / 10 W, gniazdo: BA7s / BA15s / BA15d / BA15s)
żarówki ze szklanym cokołem (napięcie probiercze: 12 V/DC, moc znamionowa: 1,2 W / 2 W / 5 W / 10 W / 21 W, gniazdo: W2x4,6d / W2,1x9,5d / W3x16q)