Opaski do przewodów elektrycznych w ofercie Würth
Opaski do przewodów elektrycznych – inaczej trytytki albo opaski zaciskowe – służą nie tylko do spinania kabli w większe wiązki, lecz znajdują zastosowanie między w branży samochodowej, transporcie czy przemyśle spożywczym.
W ofercie Würth znajdziesz szeroki wybór opasek do przewodów elektrycznych różnych typów w wielu rozmiarach, w tym także modele odporne na promieniowanie UV. Asortyment obejmuje między innymi:
- Czarne, białe i kolorowe opaski zaciskowe z zamkiem z tworzyw sztucznych.
- Trytyki z poliamidu z języczkiem metalowym.
- Opaski do przewodów elektrycznych ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Specjalne opaski zaciskowe, takie jak:
- Opaski do przewodów elektrycznych do wielokrotnego użytku.
- Trytyki z języczkiem metalowym i oczkiem.
- Opaski zaciskowe z języczkiem metalowym i oczkiem bocznym.
Sprzedajemy też pojemniki na trytytki (kuferek narzędziowy lub skrzynka) i zestawy różnych opasek zaciskowych w takich pojemnikach (250 lub 800 szt.).
Akcesoria do opasek zaciskowych
W asortymencie naszej firmy znajdziesz nie tylko same opaski do przewodów elektrycznych, ale także przydatne akcesoria. Przede wszystkim są to praktyczne uchwyty i mocowania takie jak:
- Łączenia samoprzylepne do przytwierdzania trytytek do różnych powierzchni.
- Uchwyty i mocowanie do opasek zaciskowych przykręcane do cokołu.
- Zaciski i uchwyty samoprzylepne do przewodów, także płaskich.
- Uchwyty do opasek do przewodów elektrycznych o zacisku krawędziowym.
Przydatne narzędzia do opasek do przewodów elektrycznych
W Würth oferujemy również narzędzia, które przydają się, gdy trzeba regularnie zakładać, zaciskać i przecinać wiele trytytek.
Przykładem jest urządzenie mocujące do opasek do przewodów elektrycznych, wyposażone w 15-metrową rolkę (z której automatycznie odcinane są opaski) oraz 200 głowic zaciskowych. Do urządzenia można dokupić też akcesoria, takie jak dodatkowa rolka opaski, czy wymienne ostrze i głowice zaciskowe.
Wygodnym narzędziem do zaciskania i przecinania opasek jest też metalowy pistolet do opasek do przewodów elektrycznych.