Ładowarki do akumulatorów
Bezprzewodowe sprzęty elektroniczne, takie jak chociażby aparaty cyfrowe, kamery czy myszki komputerowe są najczęściej zasilane bateriami, które przy intensywnym użytkowaniu, mogą szybko ulec rozładowaniu. Podobnie jest z elektronarzędziami. W związku z tym, warto zaopatrzyć się w ładowarkę do akumulatorów, która umożliwi szybkie i wielokrotne ładowanie baterii. Główną zaletą ładowarek do akumulatorów jest to, że mogą być wykorzystywane przez długi czas. Ich żywotność określana jest w ilości cykli ładowania, które można przy ich pomocy wykonać. Modele obecnie dostępne na rynku charakteryzują się cyklami liczonymi w tysiącach.
Ładowarki do akumulatorów w ofercie Würth
W naszym sklepie można znaleźć wiele rodzajów ładowarek do akumulatorów. Wśród dostępnych modeli są ładowarki do akumulatorów:
• LI 36 V,
• Litowo-jonowych 18 V,
• G12,
• LI 28 V,
• SD i SD-LI,
• LI 12 V,
• 18 V,
• LI 10,8 V i 12 V,
• Marki Würth.
To tylko przykładowe modele. W ofercie naszego sklepu można znaleźć dużo więcej ładowarek do akumulatorów.
Li-Ion – najpopularniejszy rodzaj akumulatorów
Największą popularnością na rynku cieszą się urządzenia o akumulatorach litowo-jonowych. Wszystko dlatego, że są lekkie, mają kompaktowe rozmiary i zapewniają długą i efektywną pracę. Jakie są główne zalety akumulatorów litowo-jonowych?
• Trzykrotnie wyższa pojemność w porównaniu do akumulatorów NiCd,
• małe rozmiary i mniejsza objętość niż w przypadku NiCd,
• brak efektu pamięci,
• możliwość doładowania w dowolnym momencie,
• niski prąd samorozładowania,
• mniejsza szkodliwość dla środowiska w porównaniu do NiCd,
• możliwość pracy w bardzo niskich i bardzo wysokich temperaturach.