We could not find the content you are searching for.
Please check your search string or use another search term.
Tarcze do cięcia metalu marki Würth
Piły tarczowe do cięcia metalu dostępne w sklepie internetowym Würth posiadają od 60 do 108 zębów trapezowych płaskich. Oferta obejmuje zarówno modele do obróbki żeliwa czy stali, jak i tarcze uniwersalne oraz przeznaczone do metali niezależnych (kolorowych).
Tarcze do cięcia stali i uniwersalne można stosować z maksymalną prędkością obrotową 1700 U/min(rpm) lub 2000 U/min(rpm). Przeznaczone są do pił grzbietnicowych i pił ukosowych (takich jak np. Würth MKS 2200 INOX i MKS 2400). Dostępne są w następujących wariantach (średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór):
305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm (60 zębów – piły do żeliwa lub do stali, 72 zęby – tarcza do stali, w tym szlachetnej, a także do metali kolorowych);
355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm (60 zębów – piły do stali grubościennej i szlachetnej lub do żeliwa; 72 zęby – tarcza do stali grubościennej i szlachetnej; 90 zębów – piła do stali cienkościennej i szlachetnej);
355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm (84 zęby, tarcza do stali, w tym szlachetnej, a także do metali kolorowych).
Specjalne piły tarczowe do cięcia metali niezależnych
W asortymencie Würth znajdziesz także specjalne piły tarczowe do cięcia metali niezależnych. Narzędzia te przeznaczone są do obróbki aluminium i innych metali kolorowych, a także żywicy akrylowej czy Pertinaxu. Wyróżnia je też wysoka maksymalna prędkość obrotowa, z jaką można nimi pracować: od 5500 U/min(rpm) do nawet 7600 U/min(rpm).
Tego typu tarcze do cięcia metalu dostępne są w wersjach do pił ukosowych lub do pilarek tarczowych stołowych i formatowych. W pierwszym przypadku do wyboru jest 6 wariantów:
250 x 3.2 / 2.2 x 30 mm (60 lub 80 zębów);
300 x 3.2 / 2.5 x 30 mm (72 lub 96 zębów);
350 x 3.3 / 2.8 x 30 mm (84 lub 108 zębów).
Do pilarek stołowych natomiast można wybrać jeden z 2 wariantów: