Szmatki czyszczące i gąbki to uniwersalne środki, które pomagają utrzymać czystość na stanowisku pracy. W asortymencie Würth znajdziesz między innymi:
Tekstylne ściereczki do czyszczenia przeznaczone do warsztatów i serwisów.
Worki ze szmatkami przemysłowymi.
Ściereczki z włókniny w rolce.
Ściereczki do czyszczenia Softex/Softex light do wycierania na mokro i sucho.
Ściereczki 500 Tex do bezpyłowego czyszczenia powierzchni.
Ściereczki do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni.
Oferta obejmuje też różnego typu gąbki:
Gąbkę uniwersalną dwustronną, która świetnie sprawdzi się np. do czyszczenia szyb.
Gąbkę samochodową do czyszczenia samochodów osobowych i użytkowych,
Gąbkę do wody, która idealnie nadaje się do usuwania resztek cementu lub fugi z płytek.
Oprócz szmatek czyszczących i gąbek sprzedajemy również papier do czyszczenia. Wybierz 2- lub 3-warstwowe, białe albo niebieskie papierowe czyściwo przemysłowe, które pasuje do wszystkich powszechnie używanych dozowników. W ofercie są też różne ręczniki papierowe (1- lub 2-warstwowe).
Specjalne szmatki czyszczące od Würth
W asortymencie Würth znajdziesz także inne szmatki czyszczące, takie jak:
Ściereczki nasączane, w tym:
• ściereczki do czyszczenia i polerowania stali szlachetnej,
• wielorazowe szmatki do czyszczenia różnych powierzchni z olejów, smarów, klejów, farb itp.,
• jednorazowe szmatki czyszczące z materiału.
Wszechstronne rękawice czyszczące z mikrofibry. Umożliwiają czyszczenie szorstkich i gładkich powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc dzięki ok. 2,5 cm wypustkom.
Rękawice polerskie, które zapewniają głębokie czyszczenie i doskonałe przygotowanie pomalowanych powierzchni do polerowania.
Ściereczki irchowe z prawdziwej skóry owczej, idealne do czyszczenia szyb i lusterek oraz do suszenia lakieru po myciu, gdyż absorbują wszystkie kropelki wody i nie zostawią osadów.
Ściereczki do polerowania na sucho i mokro, wykonane ze specjalnej włókniny z perforowaną strukturą.
Ściereczki antystatyczne, przyciągające nawet najdrobniejszy kurz, są przydatne przed przystąpieniem do prac lakierniczych.
Ściereczki wchłaniające olej, , lecz nie wchłaniające wody, przydają się do czyszczenia części maszyn i innych zaolejonych powierzchni.
Szmatki czyszczące do okularów, w szczególności okularów ochronnych.