Produkty do mycia ciała i rąk od Würth
W asortymencie Würth znajdziesz szeroki wybór środków do mycia ciała o różnej konsystencji (pastowata, rzadka, pianka) i pojemności (od 200 ml do 5 l). Dostępne są zarówno produkty do mycia ciała i rąk bez zawartości rozpuszczalników czy mydła, jak i specjalne mydła do zastosowań profesjonalnych.
Środki do mycia ciała i rąk o różnej sile
Podstawowe środki do mycia ciała i rąk usuwają zabrudzenia od lekkich do średnich, takie jak m.in. smary, oleje, bitumy, barwniki, sadza, grafit i pyły metaliczne. Nadają się świetnie do warsztatów samochodowych i innych zastosowań przemysłowych. Substancje należy wetrzeć w ręce, dodać odrobinę wody i dokładnie spłukać. Dostępne są w ekonomicznych pojemnikach 4 l i 10 l.
Środek czyszczący do rąk Plus przeznaczony jest do średnich i silnych zabrudzeń podobnego rodzaju. Jednocześnie posiada wiele substancji zapobiegających podrażnieniom skóry. Praktyczne odwrócona butelka o pojemności 350 ml umożliwia całkowite opróżnienie.
W asortymencie znajdziesz też wyjątkowo silne produkty do mycia ciała, które w systemie punktowym Würth mają 5 na 5 punktów. Przykładem są środki czyszczące do rąk Super (o konsystencji pastowatej) i Special (o rzadszej konsystencji). Usuwają one dokładnie, a zarazem delikatnie nawet głębokie i silne zabrudzenia (m.in. olej, smary, grafit, kurz i sadza, żywica, kleje, lakiery, farby i środki bitumiczne).
Mycie ciała: specjalne mydła Würth
Produkty do mycia ciała Würth to także specjalne mydła w wygodnej postaci.
- Biodegradowalne mydło do rąk w piance 200 ml służy do mycia ciała z silnych zabrudzeń (smary, oleje, lakiery, farby i barwniki) bez użycia wody.
- Środek czyszczący do rąk w kremie (5 l pojemnik z dozownikiem) również poradzi sobie z silnymi zanieczyszczeniami (m.in. smary, rozpuszczalniki, tworzywa sztuczne, cement, wapno), lecz po wtarciu w suche ręce należy go spłukać.