Pasta miedziana
Wykrawanie blach to proces, który polega na wycinaniu z blachy dowolnego kształtu, który odzwierciedla wykrojnik na prasie. Do wykrawania, oprócz wspomnianych wykrojników do blach, używa się matrycy, którą należy odpowiednio dobrać do wykrawanego materiału. W przeciwnym razie, cały proces wykrawania zostanie zakończony niepowodzeniem. Wykrojników można używać na różnych powierzchniach, co sprawia, że to narzędzia o szerokim i uniwersalnym zastosowaniu.
Pasta miedziana to pasta ochronna o wysokiej zawartości stałych cząstek miedzi, antyutleniaczy i środków antykorozyjnych. Doskonale zapobiega zacieraniu, korozji oraz zapiekaniu części, które są narażone na działanie wysokich temperatur oraz trudnych warunków atmosferycznych.
Główne właściwości pasty miedzianej to:
- odporność na wysokie naciski,
- odporność na wypłukiwanie gorącą lub słoną wodą,
- powstrzymywanie rozwoju korozji.
Pasta miedziana – zastosowanie
Pasta miedziana, lub inaczej smar miedziany, świetnie nadaje się do smarowania i konserwacji:
- połączeń gwintowanych i wciskowych,
- gwintów świec zapłonowych,
- wtryskiwaczy,
- kołnierzy połączeniowych,
- zaworów kotłów,
- instalacji parowych,
- magistral ciepła,
- oprzyrządowania form odlewniczych,
- piast, śrub oraz nakrętek kół,
- układów wydechowych,
- zawiasów pieców,
- osi szczęk,
- prowadnic klocków hamulcowych.
Pasty miedziane są powszechnie stosowane w przemyśle hutniczym, chemicznym, drzewnym, wydobywczym, tekstylnym i papierniczym. Tego rodzaju produkty można również spotkać w warsztatach samochodowych, elektrowniach, ciepłowniach i gazowniach.
Smar miedziany – zalety stosowania
Użycie smaru miedzianego, ułatwia montaż i demontaż elementów, eliminując przy tym naprężenia powierzchniowe. Dodatkowo, pasta miedziana zapewnia precyzyjny moment dociągania i zapobiega uszkodzeniom podczas demontażu. Pasta miedziana w formie sprayu, nie tylko ułatwia nakładanie, ale też umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Stosując smar miedziany, trzeba pamiętać o zachowaniu należytej ostrożności. Przed zastosowaniem, należy dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić powierzchnię, na której będzie rozprowadzany preparat. Warto również pamiętać o tym, by środek rozpylać z odległości ok. 20 cm.