Tarcze do cięcia
W sklepie internetowym Würth znajdziesz tarcze pasujące do elektronarzędzi różnego typu: szlifierek kątowych, pilarek oraz przecinarek ręcznych i stacjonarnych. Dostępne w tym dziale tarcze umożliwiają obróbkę materiałów różnego typu, co przekłada się na szerokie pole zastosowań. Tarcze do cięcia wykorzystane mogą być w warsztatach blacharskich i stolarskich, a także podczas prac ogrodniczych, dekarskich, budowlanych, remontowych i wykończeniowych. W asortymencie sklepu Würth znajdziesz m.in.:
- tarcze tnące z węglikiem
- tarcze diamentowe do cięcia
- tarcze tnące korundowe
Tarcze diamentowe
Krawędzie tarcz tego typu pokryte są drobinkami syntetycznie otrzymanego diamentu. Kamień ten cechuje się nadzwyczajną twardością – dzięki temu tarcze diamentowe sprawdzają się podczas najtrudniejszych prac. Umożliwiają precyzyjne i pewne przecinanie nawet najtwardszych materiałów, pozostawiając równe, nieposzarpane krawędzie. Tarcze diamentowe wykorzystane mogą być do obróbki szerokiej gamy materiałów:
- płytek ceramicznych,
- asfaltu,
- glazury,
- klinkieru,
- cegły,
- kamienia,
- gumy,
- szkła,
- betonu,
- żelbetu,
- stali konstrukcyjnej i nierdzewnej.
Tarcze korundowe
W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz również tarcze korundowe – w ich przypadku rolę materiał ściernego pełni korund, czyli minerał, który również wyróżniaj się bardzo dużą twardością. Tarcze korundowe wykorzystywane są przede wszystkim do obróbki stali i metali nieżelaznych (np. aluminium). Wykorzystać można ja do cięcia elementów konstrukcyjnych, profili, cienkościennych rur, prętów, blach i karoserii. Dostępne w asortymencie sklepu Würth tarcze korundowe Speed nie powodują znacznego wzrostu temperatury ciętego materiału, a ponadto umożliwiają szybką i wydajną pracę przy zachowaniu niskiego poziom hałasu.