Profesjonalne zawiasy do drzwi
Asortyment naszej firmy to szeroki wybór zawiasów do profesjonalnego montażu skrzydeł drzwiowych. W ofercie znajdziesz zarówno zawiasy do drzwi zewnętrznych, jak i wewnętrznych, przylgowych i bezprzylgowych. Obejmuje ona też akcesoria do drzwi, takie jak kieszenie do ościeżnicy i kieszenie zawiasu oraz zaślepki do zawiasów 3D.
Zawiasy 3-elementowe do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
Zawiasy wkręcane (wpychane) z oferty Würth to 3-elementowowe zawiasy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, które wyróżniają się wyjątkowo cichym działaniem. Wszystkie modele mają łożysko ślizgowe z tworzywa sztucznego, a jeden ponadto zapadkę zabezpieczającą.
Zawiasy do drzwi bezprzylgowych i wahadłowych
Wpuszczane zawiasy do drzwi bezprzylgowych nie są widoczne po zamknięciu drzwi. Umożliwiają regulację w 3 kierunkach bez rozmontowywania skrzydła drzwi, a ząbkowane płytki zaciskowe wyjątkowo skutecznie zapobiegają niepożądanej regulacji. Zawiasy do drzwi wahadłowych odchylają się z kolei o 180° w obie strony.
Zawiasy do drzwi wejściowych 3D i akcesoria do zawiasów 3D
Asortyment zawiera również zawiasy do drzwi wejściowych 3D o średnicy 16, 18 i 20 mm, regulowane w 3 kierunkach za pomocą klucz sześciokątnego (rozmiar 4). Zawiasy zapewniają świetną ochronę przed skręcaniem i odchylaniem, dzięki 3 śrubom sekcji ramy zawiasu. Dostępne są również zaślepki do zawiasów 3D w wersji zwykłej lub ozdobnej, z 2 śrubami mosiężnymi albo aluminiowymi.
Kieszenie do ościeżnicy i kieszenie zawiasu
Oprócz zawiasów, oferta naszej firmy obejmuje kieszeń do ościeżnicy do zawiasów wkręcanych drzwi wewnętrznych. Zapewnia ona bezstopniową regulację zawiasu w kierunku uszczelnienia i późniejszej wymiany zawiasów oraz ułatwia zawieszanie drzwi. Dostępna jest również kieszeń zawiasu przykręcana do drzwi, z klapką, która ułatwia zawieszenie drzwi oraz umożliwia bezstopniową regulację i późniejszą wymianę zawiasu.