W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór kluczy płaskich dwustronnych do profesjonalnego użytku. Sprzedajemy narzędzia w prawie 30 różnych rozmiarach, o długości od 100 do 400 mm, co ułatwia wybór klucza dostosowanego do potrzeb. Nasze produkty posiadają wytrzymałe głowice z przesunięciem 15°, które są w stanie wytrzymać duże obciążenia.
Dostępne są dwa główne typy kluczy dwustronnych płaskich. Pierwszy to narzędzia spełniające normy DIN 3110 i ISO 3318. Wykonane zostały ze stali kutej, chromowo-wanadowej. Powłoka kluczy jest polerowana, niklowana na połysk, a także pokryta chromem. Druga grupa narzędzi ma chromowaną powierzchnię i polerowane głowice. Materiał to stal chromowo-wanadowa, a klucze spełniają normy DIN 3110 i ISO 1085.
Klucze płaskie dwustronne – klucze specjalne dla profesjonalistów
Asortyment obejmuje również klucze dwustronne płaskie specjalnego przeznaczenia, dla fachowców pracujących w konkretnych branżach.
Oferujemy między innymi klucz sanitarny 17 x 19 mm. Oprócz dwóch głowic z przesunięciem 15° narzędzie posiada element środkowy z gwintem wewnętrznym M10 i zintegrowanym gniazdem na kulkę. Klucz sanitarny jest idealny dla hydraulików, jako klucz instalacyjny do wkręto-śrub i śrub ekspresowych oraz narożnikowych instalacji zaworów i końcówek do umywalek.
W ofercie Würth znajdziesz też prawie 20 modeli kluczy płaskich dwustronnych, które są odporne na iskry. Wykonane zostały ze stopu miedzi i innych metali, przede wszystkim berylu. Klucze nieiskrzące są niezbędne wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem od iskier mechanicznych ze zwykłej stali. Znajdują zastosowanie między innymi w gazownictwie, firmach wodno-kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, oraz w przemyśle chemicznym, rafineryjnym i stoczniowym.