Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Drill bits, metal

Sort by

Top seller
Popular products from category Drill bits, metal

Wiertła do metali

Przygotowując się do wiercenia w metalu, należy zaopatrzyć się w odpowiednie wiertła, przeznaczone do wykonywania prac na tego rodzaju materiale. Nie wolno wiercić w metalu wiertłem przeznaczonym do drewna, betonu lub innego rodzaju materiału.


Wiertła do metali – cechy

Wiertła do metali są wykonywane z wysokiej jakości materiałów, przy użyciu najnowszych technologii. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej geometrii ostrzy, są dostosowane do pracy z materiałami o różnych właściwościach. Jakie są najważniejsze cechy wierteł do metali?

  • Ich jakość jest zbliżona do jakości wierteł standardowych.
  • Mają budowę, która umożliwia zwiększenie prędkości wiercenia nawet do 40%.
  • Wiertła są dostępne z ostrzami o różnym typie geometrii. Dobór odpowiednich ostrzy znacznie ułatwia pracę i zwiększa liczbę otworów, które można wywiercić z jednego naładowania akumulatora.
  • Wiertła wyposażone w samocentrujące ostrza ze szlifem krzyżowym, pozwalają uniknąć ześlizgiwanie się wiertła oraz wykonanie nawiercania wstępnego.
  • Są trwałe. Wszystko dzięki wyselekcjonowanym gatunkom materiałów, z których są wykonywane.

Wiertła do metali – rodzaje

Wiertła do metali to specjalne narzędzia, które służą do wykonywania otworów w materiale. Można je podzielić ze względu na rodzaj materiału, z którego zostały wykonane oraz na sposób wykonania. Biorąc pod uwagę rodzaj materiału, można wyróżnić wiertła:

  • jednolite – mają małą średnicę i są wykonywane w całości z szybkoschnącej stali HSS,
  • łączone – mają duże wymiary i powstają na skutek zgrzewania dwóch części: chwytnej i roboczej,
  • składane – posiadają wymienne płytki.

Z kolei ze względu na sposób wykonania wierteł, można je podzielić na wiertła walcowane i frezowane.